Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 120268 Handschutz Gartenhandschuhe Grün, Gelb Baumwolle, Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Vileda 120268 Handschutz Gartenhandschuhe Grün, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda 120268 Handschutz Gartenhandschuhe Grün, Gelb Baumwolle, Latex
Artikel-Nr.:
     467-#VILE120268
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     120268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün, Gelb
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Material
Material
Baumwolle, Latex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,34*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,37*
13 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 2,63*
€ 3,59*
1 Tag
47
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.