Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8506 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8506 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8506 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8506 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8506 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8506 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26502283
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8506/BB
EAN/GTIN:
     5019318759444
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
1650 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1670 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 729,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,34*
€ 867,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,44*
€ 864,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,60*
€ 842,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,32*
€ 821,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,26*
€ 771,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8504/BB
€ 515,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.