Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72569800
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8508/BS
EAN/GTIN:
     5019318759765
Weitere Informationen:
Ergonomie
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
1505 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
2001.5 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
1400 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
72 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.622,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,00*
€ 1.930,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,54*
€ 1.923,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,96*
€ 1.862,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,52*
€ 1.815,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,81*
€ 1.764,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8504/BB
€ 515,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.