| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-19591803 Herst.-Nr.: 470-13627 EAN/GTIN: 5397063212910 |
| |
|
| | |
| Adapter konvertiert Mini DisplayPort zu DisplayPort Der Dell Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Desktop-PC oder Notebook mit Mini DisplayPort-Videoausgang auf einer Vielzahl an DisplayPort-kompatiblen Displays anzuzeigen. Der vielseitige Adapter ist kompatibel mit DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a. Mit seiner maximalen Videoauflösung von 2058 x 1600 Pixeln sorgt er für eine hervorragende Bildqualität auf allen Geräten von Bildschirmen bis zu Projektoren. Mobile Inhalte auf einem großen Bildschirm darstellen Mit diesem Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DisplayPort-Eingang darstellen. Solange das Quellgerät über einen Mini DisplayPort-Ausgang verfügt, sorgt dieser kompakte Adapter für die problemlose Konvertierung. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen. Genießen Sie gestochen scharfe Videos Der Dell Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 2058 x 1600 Pixeln für eine scharfe, satte Videowiedergabe. Kompakte Größe für optimale Mobilität Mit 8 x 1 x 0,5 Zoll (L x B x H) ist dieser Plug-and-Play-Adapter klein genug, um ihn jederzeit für Ad-hoc-Präsentationen bei Kunden oder für Filmabende mit Freunden griffbereit zu halten. Der Adapter verfügt über einen 20-poligen Mini DisplayPort an einem Ende und über einen DisplayPort-Anschluss am anderen Ende. So passt er an eine Vielzahl DisplayPort-kompatibler Monitore, Projektoren und HD-Fernsehgeräte. DisplayPort-Anschlüsse für optimale Bildqualität Der Adapter ist kompatibel mit DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a und gewährleistet somit DisplayPort-Qualität bei der Konvertierung und Anzeige von Videoinhalten. DisplayPort 1.1a ermöglicht größere Distanzen zwischen Quelle und Anzeige ohne Beeinträchtigung der Bildqualität. Serviceinformationen Verlassen Sie sich auf den Schutz des begrenzten Hardware-Service (Für Gewährleistungsansprüche ist ein gültiger Kaufbeleg erforderlich. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardware-Service können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA) von Dell über die gesamte Produktlebensdauer und auf drei Jahre Advanced Exchange Service (erweiterter Austauschservice) (Erweiterter Austauschservice: Ersatzteil/Ersatzgerät im Bedarfsfall nach Abschluss der Telefon-/Online-Diagnose) für Ihren Dell Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter. Lieferumfang Dell Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter
Der Mini DisplayPort zu DisplayPort Adapter von Dell™ermöglicht es, Videoinhalte von einem Desktop-PC oder Notebook mit Mini DisplayPort-Videoausgang auf einer Vielzahl an DisplayPort-kompatiblen Displays anzuzeigen. Der Mini DisplayPort zu DisplayPort Adapter unterstützt eine Auflösung bis zu 2058x1600Pixel für eine scharfe, satte Videowiedergabe. Dieser Plug-and-Play-Adapter klein genug, um ihn jederzeit für Ad-hoc-Präsentationen bei Kunden oder für Filmabende mit Freunden griffbereit zu halten. Mit diesem Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DisplayPort Eingang darstellen.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - Precision M3800 - XPS 12 - XPS 13 - XPS 15 (9530) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.203 m | | Anschluss 1 | 20-pin DisplayPort FM | | Anschluss 2 | Apple mini-DisplayPort M | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |