Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Precision 3680 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Precision 3680 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3680 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3680 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3680 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3680 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120564355
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KJ8XW
EAN/GTIN:
     5397184865156
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Außergewöhnlich skalierbare Leistung in einem Einstiegslevel-Tower-Design
Der neue 3680 Tower ist die schnellste Workstation für Single-Thread-Aufgaben von Dell und verfügt über neue Intel® Core™ Prozessoren der 14. Generation mit unbegrenzter Turbolaufzeit.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Testsoftware
Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Maus in ausgewählten Märkten enthalten
Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten
Dell Multimedia Keyboard-KB216 - German (QWERTZ) - Black
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-14700
Prozessorgeneration
Intel Core i7-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
20
Prozessor-Threads
28
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
12
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.3 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.1 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.5 GHz
Prozessor-Cache
33 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
219 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Intel® I219-LM
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Ohne ECC
Ja
Speicherdatenübertragungsrate
4400 MT/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
420.2 mm
Höhe
372.9 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.52 G
Vibrationen außer Betrieb
2 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
500 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47/63 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel W680
Audio-Chip
Realtek ALC3246-CG
Audio-System
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Passwortschutz
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,61*
€ 1.200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,46*
€ 1.197,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,84*
€ 1.176,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,75*
€ 1.151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,29*
€ 1.110,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,57*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 24,70*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 8,35*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 12,56*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,54*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,70*
Zubehör
Dell
FW_5HD
ab € 27,86*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,28*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 89,57*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 156,19*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 254,72*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 47,87*
Zubehör
Dell
AC774043
ab € 161,81*
Zubehör
Dell
AC774044
ab € 93,90*
Zubehör
Dell
AC774045
ab € 46,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.