Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Precision 3660 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3660 Intel® Core™ i9 i9-13900K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111110288
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     F76NY
EAN/GTIN:
     5397184774083
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Intelligente und skalierbare Performance
Kosteneffizientes Tower-Design mit herausragender Performance und Skalierbarkeit, verbesserte CPU-Kühlung und integrierte KI-Reaktionsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
40
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte
7680 x 4320 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Eingabegerätetyp
KB216,MS116
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900K
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
24
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5.8 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
4400 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
420.2 mm
Höhe
369.3 mm
Gewicht
16360 g
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.52 G
Vibrationen außer Betrieb
2 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
240 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47/63 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Audio-Chip
Realtek ALC3246-CG
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.488,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,67*
€ 1.894,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,29*
€ 1.886,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,21*
€ 1.837,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,53*
€ 1.804,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,72*
€ 1.771,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,48*
Zubehör
Dell
FW3L3_3OS3PS
ab € 65,54*
Zubehör
Dell
FW3L3_3OS5OS
ab € 38,88*
Zubehör
Dell
FW3L3_3OS5PS
ab € 145,17*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 71,24*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,12*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 35,82*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,15*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 33,01*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 6,31*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,56*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,85*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 28,37*
Zubehör
Dell
FW_5HD
ab € 28,76*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 35,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.