Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR020-010 USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UR020-010 USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A Schwarz
Tripp Lite UR020-010 USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19529928
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR020-010
EAN/GTIN:
     0037332179401
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb anschlusskabel a-a
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332179408
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,43*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,65*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,49*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,37*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,11*
Zubehör
Tripp Lite
U022-006-BE
ab € 2,00*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,75*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-BE
ab € 2,38*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,58*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,09*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-006-WH
ab € 7,99*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-010-WH
ab € 9,01*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,88*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.