Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U022-006-BE USB Kabel 1,8 m USB 1.1 USB A USB B Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U022-006-BE USB Kabel 1,8 m USB 1.1 USB A USB B Beige
Tripp Lite U022-006-BE USB Kabel 1,8 m USB 1.1 USB A USB B Beige
Tripp Lite U022-006-BE USB Kabel 1,8 m USB 1.1 USB A USB B Beige
Tripp Lite U022-006-BE USB Kabel 1,8 m USB 1.1 USB A USB B Beige
Tripp Lite U022-006-BE USB Kabel 1,8 m USB 1.1 USB A USB B Beige
Tripp Lite U022-006-BE USB Kabel 1,8 m USB 1.1 USB A USB B Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33329626
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U022-006-BE
EAN/GTIN:
     0037332198785
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
12.7 mm
Höhe
228.6 mm
Breite
180.3 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
408.9 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332198782
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 1.1
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Beige
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180.3 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
180 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,72*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,55*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,80*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,48*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,07*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,25*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,47*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,87*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,88*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,27*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-BE
ab € 2,38*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-006-WH
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.