Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943496
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16852035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die PC-beschriftbaren Rückenschilder sorgen für eine übersichtliche Organisation im Regal oder im Archiv. Mit dem nutzerfreundlichen und webbasierten Programm "Easyprint" lassen sich die Rückenschilder nach individuellen Bedürfnissen schnell und einfach gestalten und ausdrucken.

- PC-beschriftbare Rückenschilder für eine schnelle und einfache Organisation von Ordnern
- Kurze, breite und selbstklebende Rückenschilder für eine einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschild
- A4 Blätter mit Greifrand und einzelnen Rückenschildern mit hoher Deck- und Klebekraft für ein perfektes Erscheinungsbild
- Für Leitz Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, Futteral für Archiv-Ordner 1194 und sonstige Standard-Ordner mit selbstklebendem Rückenschild
- Lösungsmittelfrei
- Verpackungseinheit 1 Pack = 25 Blatt A4 (4 ST je Blatt = 100 ST)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
192 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Mediengewicht
80 g/m²
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 5,82*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.