Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°, Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     1682-120006230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16870025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die PC-beschriftbaren Rückenschilder sorgen für eine übersichtliche Organisation im Regal oder im Archiv. Mit dem nutzerfreundlichen und webbasierten Programm "Easyprint" lassen sich die Rückenschilder nach individuellen Bedürfnissen schnell und einfach gestalten und ausdrucken.

- PC-beschriftbare Rückenschilder für eine schnelle und einfache Organisation von Ordnern
- Lange, breite und selbstklebende Rückenschilder für eine einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschilder
- A4 Blätter mit Greifrand und einzelnen Rückenschildern mit hoher Deck- und Klebekraft für ein perfektes Erscheinungsbild
- Für Leitz Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, Futteral für Archiv-Ordner 1194 und sonstige Standard-Ordner mit selbstklebendem Rückenschild
- Lösungsmittelfrei
- Verpackungseinheit 1 Pack = 25 Blatt A4 (3 ST je Blatt = 75 ST)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
75 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
285 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Mediengewicht
80 g/m²
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
45
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,24*
€ 19,41*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,25*
€ 19,42*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,30*
€ 20,47*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,29*
€ 22,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
1 Packung enthält 75 Schilder (ab € 0,25654* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 5,83*
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.