Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     1682-120029080
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16431085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild
    - Hohe Deck- und Klebekraft, lösungsmittelfrei
    - Mit Greifrand
    - Einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschild
    - Für Ordner 1050, 1060
    - Maße B x H: 39 x 192 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
192 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 16,04*
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,86*
€ 16,05*
10 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,27*
€ 16,48*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 17,05*
€ 17,61*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,96*
€ 18,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,47*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,63*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,37*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,69*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,44*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 74,08*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.