Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 16431085 kurz/schmal gr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/481/l017481q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/481/l017481q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120029080
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16431085
EAN/GTIN:
     4002432302536
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für Leitz Ordner 180, Standard Ordner. Hohe Deck- und Klebekraft mit Greifrand.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Ordner 1050, 1060
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
39 x 192 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte, Schreibmaschine
Art der Verpackung:
Beutel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
100 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett schmal kurz grau, leitz ordneretiketten, ordneretikett selbstklebend, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 16,04*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,86*
€ 16,05*
9 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,27*
€ 16,48*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 16,82*
€ 17,38*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,96*
€ 18,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,74*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,52*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,69*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,67*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,30*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,87*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.