Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 39x161 selbstklebend grau VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 39x161 selbstklebend grau VE=100 Stück
Ordnerrückenschilder 39x161 selbstklebend grau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16431085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16431085
EAN/GTIN:
     4002432302536
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild
  • selbstklebend
  • kurz
  • schmal
  • für Standard- und Hartpappe-Ordner
  • hohe Deck- und Klebekraft
  • mit Greifrand
  • lösungsmittelfrei
  • Material: Papier, chlorfrei gebleicht
  • Format: 39 x 191 mm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.12 kg
Etikettenbreite:
39 mm
Etikettenhöhe:
192 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 16,04*
2 Tage
23
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,86*
€ 16,05*
Lager 467
13
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,27*
€ 16,48*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 16,82*
€ 17,38*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,96*
€ 18,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,73*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,58*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,74*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,67*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,64*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,66*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.