Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 H", black Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 H", black Schwarz
Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 H", black Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1811697
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023139
EAN/GTIN:
     4007249231390
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Fototasche aus robustem EVA-Material für sicheren Kameraschutz - für kleine Digitalkameras - Ausstattung: - flaches Innenfach für Speichermedien - mit Nackengurt und Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Innenmaße (B x T x H)
65 x 30 x 105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,00*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,48*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,74*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 59,46*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,78*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 52,86*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 37,10*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,67*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 109,59*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,50*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,96*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,61*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.