Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpress Handtuch Multifold Weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Xpress Handtuch Multifold Weich
Tork Xpress Handtuch Multifold Weich
Tork Xpress Handtuch Multifold Weich
Tork Xpress Handtuch Multifold Weich
Artikel-Nr.:
     2753I-2070091
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     100288
EAN/GTIN:
     7322540159967
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Das Tork Xpress® Handtuch System für Multifold Handtücher passt in Waschräume die sowohl auf Komfort als auch auf Hygiene Wert legen - wie in Restaurants, Büros und Einrichtungen im Gesundheitswesen Großes Handtuch und Einzeltuchentnahme: geringerer Verbrauch und höhere HygieneDekorprägung mit Blatt Design: für einen bleibenden Eindruck Tork Carry Pack für einfaches Handling und Entsorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
entfaltete Weite
212 mm
Zusammengeklappte Breite
212 mm
Länge (mm)
212 mm
Länge, ungefaltet
340 mm
Länge, zugeklappt
85 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
345 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
7500 g
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
21
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,51*
€ 91,54*
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,34*
€ 91,55*
pro Paket
€ 4,99*
ab € 72,58*
€ 97,98*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 114,80*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 102,57*
€ 125,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120269
ab € 1,31*
Zubehör
Tork
290067
ab € 8,14*
Zubehör
Tork
130041
ab € 15,94*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,40*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Tork
552100
ab € 25,75*
Zubehör
Tork
552108
ab € 29,74*
Zubehör
Tork
552000
ab € 33,92*
Zubehör
Tork
552008
ab € 32,29*
Zubehör
Tork
460004
ab € 50,59*
Zubehör
Tork
552200
ab € 31,96*
Zubehör
Tork
552208
ab € 39,02*
Zubehör
Tork
460005
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.