Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-552008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552008
EAN/GTIN:
     7322540349139
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Der Tork Xpress® Tischspender für Multifold Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der schmale Spender von Tork aus Kunststoff überzeugt durch modernes, funktionales Design und eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
  • Hygienische Einzelblatt Ausgabe sorgt für geringeren Verbrauch und weniger Abfall / Verbessert die Waschraum Hygiene, da jeder Gast nur das eigene, voll entfaltete Handtuch berührt
  • Im Handtuchspender von Tork können große Papierhandtücher geschützt im Inneren gelagert werden / Problemlose Wartung dank Sichtfenster und Überfüllungsschutz für einfaches Nachfüllen
  • Zeitloses und zuverlässiges Handtuchsystem: Die Stapelmöglichkeit der Bündel im Spender sorgt für eine optimale Verfügbarkeit von Papierhandtüchern / Einfache Montage dank eingebauter Wasserwaage
  • Lieferumfang: 1x Spender für Papierhandtücher von Tork in schwarz / Attraktiv und platzsparend in ansprechendem Design / Höhe: 44.4cm, Breite: 30.2cm, Tiefe: 10.2cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, falthandtuchspender;falthandtuchspender kunststoff;falthandtuchspender tork;fatlhandtuch spender;handtuch halter hängend;handtuch halter hängen;handtuchspender;handtuchhalter;handtuchhalter 40 cm;handtuchhalter groß;handtuchhalter papierhandtücher;handtuchhalter wandmontage;handtuchspender papierhandtücher;handtuchspender papier;tork handtuchspender;handtuchspender gastronomie;handtuchspender kunststoff;handtuchspender papier tork;handtuchspender tork;papier handtuchspender;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender tork;papierhandtuchhalter;papierhandtuchhalter tork;papierhandtuchhalter kunststoff;papierhandtuchhalter schwarz;papierhandtuchhalter box;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender rolle;papierhandtuchspender schwarz;papierhandtuchspender wandmontage;papierspender;papierspender wandmontage;papierspender papier;papierspender wc;papierspender bad;papierspender kunststoff;papierspender toilette;papierspender werkstatt;papierspender wand;papiertuch spender;papiertuchhalter wand;papiertuchhalter werkstatt;papiertuchspender;papiertuchspender werkstatt;papiertuchspender wand;papiertuchspender schwarz;papiertuchspender wc;spender handtücher;spender kosmetiktücher;spender papier;spender papierhandtücher;spender handtuchpapier;falthandtücher tork;handtuchpapier tork;handtuchrollen tork;handtuchspender tork;handtuchspender tork;papierhandtücher tork;papierhandtuchspender tork;papierspender tork;tork;tork dispenser;tork einzelblatt;tork einzeltuchspender;tork elevation;tork elevation h1;tork extra soft;tork falthandtücher;tork falthandtuchspender;tork h2;tork h2 papierhandtücher;tork handtücher;tork handtuchpapier;tork handtuchspender;tork industrie reinigungstücher;tork interfold;tork interfold premium;tork papier;tork papierhandtücher;tork papierhandtücher spender;tork papierhandtuchspender;tork papierspender;tork premium;tork spender
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
150388
ab € 42,74*
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,40*
Zubehör
Tork
120289
ab € 50,0912*
Zubehör
Tork
471093
ab € 46,11*
Zubehör
Tork
129089
ab € 62,57*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,37*
Zubehör
Tork
120288
ab € 2,18762*
Zubehör
Tork
150299
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.