| |
|
| Artikel-Nr.: C4683-552108 Herst.-Nr.: 552108 EAN/GTIN: 7322540349191 |
| |
|
| | |
| Der Tork Xpress® Mini Spender für Multifold Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht. - Der schmale Spender von Tork aus Kunststoff überzeugt durch modernes, funktionales Design und eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
- Hygienische Einzelblatt Ausgabe sorgt für geringeren Verbrauch und weniger Abfall / Verbessert die Waschraum Hygiene, da jeder Gast nur das eigene, voll entfaltete Handtuch berührt
- Im Handtuchspender von Tork können große Papierhandtücher geschützt im Inneren gelagert werden / Problemlose Wartung dank Sichtfenster und Überfüllungsschutz für einfaches Nachfüllen
- Zeitloses und zuverlässiges Handtuchsystem: Die Stapelmöglichkeit der Bündel im Spender sorgt für eine optimale Verfügbarkeit von Papierhandtüchern / Einfache Montage dank eingebauter Wasserwaage
- Lieferumfang: 1x Mini Spender für Papierhandtücher von Tork in schwarz / Attraktiv und platzsparend in ansprechendem Design / Höhe: 29.5cm, Breite: 30.2cm, Tiefe: 10.1cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, falthandtuchspender;falthandtuchspender kunststoff;falthandtuchspender tork;fatlhandtuch spender;handtuch halter hängend;handtuch halter hängen;handtuchspender;handtuchhalter;handtuchhalter 30 cm;handtuchhalter klein;handtuchhalter papierhandtücher;handtuchhalter wandmontage;handtuchspender papierhandtücher;handtuchspender papier;tork handtuchspender;handtuchspender gastronomie;handtuchspender kunststoff;handtuchspender papier tork;handtuchspender tork;papier handtuchspender;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender tork;papierhandtuchhalter;papierhandtuchhalter tork;papierhandtuchhalter kunststoff;papierhandtuchhalter schwarz;papierhandtuchhalter box;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender rolle;papierhandtuchspender schwarz;papierhandtuchspender wandmontage;papierspender;papierspender wandmontage;papierspender papier;papierspender wc;papierspender bad;papierspender kunststoff;papierspender toilette;papierspender werkstatt;papierspender wand;papiertuch spender;papiertuchhalter wand;papiertuchhalter werkstatt;papiertuchspender;papiertuchspender werkstatt;papiertuchspender wand;papiertuchspender schwarz;papiertuchspender wc;spender handtücher;spender kosmetiktücher;spender papier;spender papierhandtücher;spender handtuchpapier;falthandtücher tork;handtuchpapier tork;handtuchrollen tork;handtuchspender tork;handtuchspender tork;papierhandtücher tork;papierhandtuchspender tork;papierspender tork;tork;tork dispenser;tork einzelblatt;tork einzeltuchspender;tork elevation;tork elevation h2;tork extra soft;tork falthandtücher;tork falthandtuchspender;tork h2;tork h2 papierhandtücher;tork handtücher;tork handtuchpapier;tork handtuchspender;tork industrie reinigungstücher;tork interfold;tork xpress;tork papier;tork papierhandtücher;tork papierhandtücher spender;tork papierhandtuchspender;tork papierspender;tork premium;tork spender |
| | |
| |