Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100590012 Nichtklebendes Etikett Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elba 100590012 Nichtklebendes Etikett Schwarz, Weiß
Elba 100590012 Nichtklebendes Etikett Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-120012200
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100590012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
44 mm
Tiefe
159 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Karton
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
29
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 2,98*
9 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 2,99*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80039266
ab € 0,78*
Ähnlich
ELBA
100420964
ab € 10,98*
Ähnlich
ELBA
100420988
ab € 10,41*
Ähnlich
ELBA
100420976
ab € 1,008*
Ähnlich
ELBA
100420904
ab € 2,32*
Ähnlich
ELBA
100420905
ab € 2,18*
Ähnlich
ELBA
100420910
ab € 2,15*
Ähnlich
ELBA
100420911
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420901
ab € 60,11*
Ähnlich
ELBA
100420917
ab € 17,20*
Ähnlich
ELBA
100420973
ab € 1,52*
Ähnlich
ELBA
100420914
ab € 12,08*
Ähnlich
ELBA
100420923
ab € 3,00*
Ähnlich
ELBA
100420900
ab € 3,88*
Ähnlich
ELBA
100420938
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.