Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rückenschild, kurz/breit, 54 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsteck-Rückenschild, kurz/breit, 54 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Einsteck-Rückenschild, kurz/breit, 54 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Einsteck-Rückenschild, kurz/breit, 54 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Einsteck-Rückenschild, kurz/breit, 54 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Einsteck-Rückenschild, kurz/breit, 54 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1144-80039266
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80039266
EAN/GTIN:
     4014481162528
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild. Werkstoff: Karton. Aufdruck vorhanden. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Format des Schildes: kurz/breit. Für Wechselfenster. Größe (B x H): 54 x 190 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Rückenschild
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Werkstoff:
Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
für Wechselfenster
selbstklebend:
Nein
Format des Schildes:
kurz/breit
Breite des Schilds:
54
Höhe des Schildes:
190
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.