Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einsteckrückenschild 100420960 kurz/breit weiß 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/101/a014101u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/101/a014101u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120012200
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420960
EAN/GTIN:
     4002030042971
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Einsteckschild für Ordner rado premium plus, rado premium star, rado premium star office, rado basic top und rado basic star.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
44 x 155 mm (B x H)
Grammatur:
250
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschild kurz breit weiß einsteck, einsteckrückenschild weiß, einsteckrückenschilder, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerbeschriftungen, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenschilder, Rückenschildchen, Rückenschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 2,98*
10 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 2,99*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 3,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80039266
ab € 0,78*
Ähnlich
ELBA
100420964
ab € 10,96*
Ähnlich
ELBA
100420988
ab € 10,43*
Ähnlich
ELBA
100420976
ab € 1,012*
Ähnlich
ELBA
100420904
ab € 2,31*
Ähnlich
ELBA
100420905
ab € 2,18*
Ähnlich
ELBA
100420910
ab € 2,15*
Ähnlich
ELBA
100420911
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420901
ab € 60,31*
Ähnlich
ELBA
100420917
ab € 17,31*
Ähnlich
ELBA
100420973
ab € 1,52*
Ähnlich
ELBA
100420914
ab € 12,14*
Ähnlich
ELBA
100420923
ab € 3,00*
Ähnlich
ELBA
100420900
ab € 3,89*
Ähnlich
ELBA
100420938
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.