Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; dunkelgrün
ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; dunkelgrün
ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; dunkelgrün
ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1184-100420904
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420904
EAN/GTIN:
     4002030991026
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
zur farbigen Signalisierung von Terminen oder anderen Merkmalen. Selbstklebende PP-Folie. Größe: 9 x 25 mm (BxH). Packung mit 100 Stück. Farbe: Dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Breite des Kartenreiterkopfes:
25
Höhe:
210
Breite:
56
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Werkstoff:
Folie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.