Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Beschriftungsschild für Komfort-Sichtreiter vertic, blanko, aus 160 g/m² Karton, mikroperforiert und druckergeeignet, 4-zeilig beschriftbar, Bogen mit 50 Stück, grün


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
ELBA Beschriftungsschild für Komfort-Sichtreiter vertic, blanko, aus 160 g/m² Karton, mikroperforiert und druckergeeignet, 4-zeilig beschriftbar, Bogen mit 50 Stück, grün
ELBA Beschriftungsschild für Komfort-Sichtreiter vertic, blanko, aus 160 g/m² Karton, mikroperforiert und druckergeeignet, 4-zeilig beschriftbar, Bogen mit 50 Stück, grün
ELBA Beschriftungsschild für Komfort-Sichtreiter vertic, blanko, aus 160 g/m² Karton, mikroperforiert und druckergeeignet, 4-zeilig beschriftbar, Bogen mit 50 Stück, grün
ELBA Beschriftungsschild für Komfort-Sichtreiter vertic, blanko, aus 160 g/m² Karton, mikroperforiert und druckergeeignet, 4-zeilig beschriftbar, Bogen mit 50 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     1682-122018160
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420976
EAN/GTIN:
     4002030052628
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für ELBA vertic Komfort-Sichtreiter. Blanko, aus 160 g/m² Karton. Mikroperforiert und Drucker geeignet. 50 Schilder auf 10 Bögen. 4-Zeilig beschriftbar. Größe: 58 x 18 mm (BxH). Farbe: grün.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
70
10
pro Bogen
€ 5,95*
ab € 1,012*
€ 1,572*
10
pro Bogen
€ 7,95*
ab € 1,008*
€ 1,592*
10
pro Bogen
€ 6,95*
ab € 1,158*
€ 1,796*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,92*
€ 14,99*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.