Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDDDC3-1T00-G46 USB-Stick 1 TB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115238256
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-1T00-G46
EAN/GTIN:
     619659198848
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 70 °C
Design
Zertifizierung
FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC, Ukraine
Leistungen
Kapazität
1000 GB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.