Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L3215CW Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L3215CW Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3215CW Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3215CW Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3215CW Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3215CW Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114755395
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L3215CW
EAN/GTIN:
     4977766832083
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• bis zu 18 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit

• 1-zeiliges LC-Display

• 5 GHz WLAN und USB

• 256 MB Arbeitsspeicher

• 250 Blatt Papierkassette11

• Startertoner für ca. 1.000 Seiten S/W und 1.000 Seiten Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, SMTP Client, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, SNTPClient, Syslog, Web Services (Print)
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SNTP Client, ICMPv6, Syslog, Web Services (Print)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan
Integrierter Web Server
Ja
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Druckertrommel enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Manuelle Zuführung
Ja
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
3000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PostScript
Anzahl an PCL®-Fonts
73
Anzahl an PostScript®-Fonts
66
Anzahl der Bitmap-Schriften
12
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Schalldruckpegel (Druck)
46 dB
Schallleistungspegel (Druck)
62.5 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Steuerung
Tasten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, GS mark
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
17500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
14700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
116 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
430 W
Energieverbrauch (bereit)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
10 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.28 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
15 s
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,64*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,89*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,77*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,90*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,49*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,85*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,06*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,66*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 74,59*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 74,89*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 74,64*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 41,01*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.