Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-422 Schweißerhandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wonder Grip WG-422 Schweißerhandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Schweißerhandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Schweißerhandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Schweißerhandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Schweißerhandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Schweißerhandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-WG-422-L/09
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52795
EAN/GTIN:
     6959234408844
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schweißerhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
L
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Hitzebeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
50 g
Material
Material
Latex, Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 8,50*
6 Tage
84
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,91*
€ 49,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.