Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202P-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202P-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202P-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202P-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202P-Z10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770345
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202P-Z10
EAN/GTIN:
     4016779593656
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ Z
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,24*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,25*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,71*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,03*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 219,62*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,00*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.