Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106768084
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204-K10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
10 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
5.6 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
EN IEC UL
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,68*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,65*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,10*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,02*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,33*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,46*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,08*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,06*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,93*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,64*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,97*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,54*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,47*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.