Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB zu PS/2 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB zu PS/2 Adapter
DeLOCK USB zu PS/2 Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105002922
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61051
EAN/GTIN:
     4043619610518
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Mit dem USB Adapter von Delock kann eine PS/2 Maus und eine PS/2 Tastatur über den USB Port an einem PC oder Notebook betrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
2x 6-p Mini-DIN
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Violett
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,31*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.