Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Handdesinfektionstücher
>
Artikel
Tork 100297 Papiertuch Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Essity
Product Content
icecat
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-31216-21
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
100297
EAN/GTIN:
07322540124279
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Das Tork Xpress Handtuch System für Multifold Handtücher passt in Waschräume die sowohl auf Komfort als auch auf Hygiene Wert legen - wie in Restaurants, Büros und Einrichtungen im Gesundheitswesen - QuickDry: trocknet die Hände schnell und vollständig - Extra weich: angenehm zu Haut mit einem hohen Qualitätsgefühl - Großes Handtuch und Einzeltuchentnahme: geringerer Verbrauch und höhere Hygiene - Dekorprägung mit Blatt Design: für einen bleibenden Eindruck - Tork Carry Pack für einfaches Handling und Entsorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
entfaltete Weite
83.82 mm
Länge, ungefaltet
134.62 mm
Gewicht
6215 g
Verpackungsbreite
393.7 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
213.4 mm
Paketgewicht
6440 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Kompatible Produkte
H2 -Xpress
Lieferumfang
Anzahl
2100
Verpackungsmaterial
Kunststoff
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionstuch
,
Wisch-Desinfektion
,
Falthandtuch
,
Falthandtuchpapier
,
Falthandtücher
,
Hand Desinfektionstücher
,
Handdesinfektion Tücher
,
Handdesinfektionstücher
,
Haut Desinfektionstücher
,
Hautdesinfektion Tücher
,
Hautdesinfektionstücher
,
Hände Desinfektionstücher
,
Händedesinfektion Tücher
,
Händedesinfektionstücher
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtuchpapier 2-lagig
,
desinfektionstuch
,
falthandtücher tork
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
777
21
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40572*
€ 2,94572*
Lager 2717
4 Tage
1050
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43762*
€ 2,98762*
Lager 3ZB34
4 Tage
504
21
pro Stück
€ 6,29*
ab € 2,51429*
€ 3,02429*
Lager 635
6 Tage
42
21
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48239*
€ 3,04239*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,65048*
€ 3,25048*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 2,94572*
€ 3,50541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88572*
€ 3,43401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40572*
€ 2,86281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück (
entspricht € 61,86012* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork 290067 Matic weiches Rollenhandtuch Advanced, 1 VE = 6 Rollen à 150 m,weiß
Tork
290067
€ 11,20667*
Zubehör
Tork 460004 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Edelstahl
Tork
460004
€ 70,94*
Zubehör
Tork 460005 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Edelstahl
Tork
460005
€ 62,94*
Zubehör
Tork 552200 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Weiß
Tork
552200
€ 41,37*
Zubehör
Tork 552208 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Schwarz
Tork
552208
€ 45,62*
Zubehör
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Mini Weiß
Tork
303080
€ 30,84*
Zubehör
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Tork
552100
€ 37,28*
Zubehör
Tork Xpress® Mini Spender H2 552108 / Elevation Design / schwarz
Tork
552108
€ 38,91*
Zubehör
Tork Xpress® Spender für Multifold Handtücher H2 552000 / Elevation / weiß
Tork
552000
€ 45,32*
Zubehör
Tork Xpress® Spender H2 552008 / Elevation Design / schwarz
Tork
552008
€ 45,21*
Zubehör
TorkXpress® Multifold Handtücher H2 150299 weiß / 2-lagig / 20x237 Tücher
Tork
150299
€ 42,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.