Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Tork Xpress® Mini Spender H2 552100 / Elevation Design / weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-43569
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552100
EAN/GTIN:
     07322540349184
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Der Tork Xpress® Mini Spender für Multifold Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der schmale Spender von Tork aus Kunststoff überzeugt durch modernes, funktionales Design und eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
  • Hygienische Einzelblatt Ausgabe sorgt für geringeren Verbrauch und weniger Abfall / Verbessert die Waschraum Hygiene, da jeder Gast nur das eigene, voll entfaltete Handtuch berührt
  • Im Handtuchspender von Tork können große Papierhandtücher geschützt im Inneren gelagert werden / Problemlose Wartung dank Sichtfenster und Überfüllungsschutz für einfaches Nachfüllen
  • Zeitloses und zuverlässiges Handtuchsystem: Die Stapelmöglichkeit der Bündel im Spender sorgt für eine optimale Verfügbarkeit von Papierhandtüchern / Einfache Montage dank eingebauter Wasserwaage
  • Lieferumfang: 1x Mini Spender für Papierhandtücher von Tork in weiß / Attraktiv und platzsparend in ansprechendem Design / Höhe: 29.5cm, Breite: 30.2cm, Tiefe: 10.1cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
862 g
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Technische Details
Typ
Sheet paper towel dispenser
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120288
€ 68,52*
Zubehör
Tork
229750
€ 29,58*
Zubehör
Tork
100288
€ 4,64096*
Zubehör
Tork
100297
€ 2,94572*
Zubehör
Tork
129089
€ 3,91*
Zubehör
Tork
120289
€ 67,31*
Zubehör
Tork
471093
€ 2,719*
Zubehör
Tork
150299
€ 2,1115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.