Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243007295, Bit-Satz Bit-Safe 61 BiTorsion 1 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05057441001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057441001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057441001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057441001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057441001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057441001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057441001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288179937
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057441001
EAN/GTIN:
     04013288179937
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
4243007295, Bit-Satz Bit-Safe 61 BiTorsion 1 Weraersellen Einsatz , Zähhart mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits für den universellen Einsatz , Extrahart mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits für die Verschraubung in Holz , Diamantbeschichtet mit Bi-Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits und Innen-6-kant-Bits für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech, gegen Ausrutscher aus der Schraube Lieferung: In Textilbox. Vorteil: Mit Take-it-Easy-Werkzeugfinder: Farbliche Kennzeichnung der 5 häufigsten Profile und gut lesbare Größe auf dem Farbring. Inhalt: Universalhalter Rapidaptor mit Dauermagnet Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (zähhart) 2 x PH 1, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
61 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
1.2,0.8,1 mm
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
2.5,3,4,5 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
99
pro Stück
€ 4,79*
ab € 45,03*
€ 52,56*
2 Tage
116
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,70*
€ 52,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,64*
€ 53,98*
1 Tag
117
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,66*
€ 54,45*
2 Tage
116
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,84*
€ 57,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
€ 10,40*
Zubehör
Wera
05056400001
€ 2,18*
Zubehör
Wera
05056402001
€ 2,13*
Zubehör
Wera
05056404001
€ 2,20*
Zubehör
Wera
05056700001
€ 2,15*
Zubehör
Wera
05056702001
€ 2,14*
Zubehör
Wera
05056704001
€ 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.