Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 BDC Bits, PH 3 x 25 mm, 05056404001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056404001
851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056404001
Wera 851/1 BDC Bits, PH 3 x 25 mm, 05056404001
Artikel-Nr.:
     4012-133243
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056404001
EAN/GTIN:
     4013288033994
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056404001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
38
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,80*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,83*
5 Tage
111
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 1,85*
1 Tag
38
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,94*
5 Tage
38
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056400001
ab € 1,24*
Ähnlich
Wera
05056402001
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.