Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Textmarker
>
Artikel
Soennecken Textmarker 3393 2-5mm Keilspitze gelb 309277-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-304062710
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
3393
EAN/GTIN:
04003630005274
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Soennecken Textmarker 3393 2-5mm Keilspitze gelb Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Textmarker
Spitze
Keilspitze
Schreibfarbe
Gelb
Schaftfarbe
Schwarz
Strichstärke min.
2 mm
Strichstärke max.
5 mm
Nachfüllbar
Nein
Kappe vorhanden
Ja
Clip vorhanden
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
highlighter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
60748
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,21*
€ 0,41*
Lager 467
9 Tage
7614
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,21*
€ 0,43*
Lager 2478
3 Tage
78187
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,55*
Lager 1498
3 Tage
64336
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding 24 EcoLine Textmarker gelb
edding
4-24005
€ 0,88*
Ähnlich
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Schneider
1505
€ 0,59*
Ähnlich
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: neongelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in Fal...
Pelikan
814089
€ 0,62*
Ähnlich
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb
STABILO
70/24
€ 1,26*
Ähnlich
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
STABILO
6070/24
€ 1,36*
Ähnlich
Textmarker STABILO® LUMINATOR®. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb
STABILO
71/24
€ 3,05*
Ähnlich
Textsurfer® classic 364 Textmarker gelb
Staedtler
364-1
€ 0,99*
Ähnlich
Faber-Castell 154807 Marker Meißel Gelb
Faber-Castell
154807
€ 0,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.