Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: neongelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in Fal...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: neongelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: neongelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: neongelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: neongelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in Fal...
Artikel-Nr.:
     C1185-814089
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814089
EAN/GTIN:
     4012700814081
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Gelb. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: neongelb. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1,2 und 5mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: neongelb, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: k.A.. Textmarker in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
leucht-gelb
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker 490, Leucht-Gelb
schattenfrei kopierbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,2 und 5mm
Farbe:
leucht-gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
Floureszent
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.