Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Keilspitze 2-5 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Keilspitze 2-5 mm gelb
Textmarker Keilspitze 2-5 mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN3393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3393
EAN/GTIN:
     4003630005274
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Strichstärke: 2-5mm
  • Keilspitze
  • Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis
  • Kappenmodell
  • für alle gängigen Normal- und Schreibpapiere
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0140 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Marke:
k.a.
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
gelb
Strichbreite:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5 mm, highlighter, leuchtmarker soennecken, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,20*
€ 0,39*
3 Tage
78558
1
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 467
4903
1
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
3 Tage
79479
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,60*
5 Tage
79492
1
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-24005
ab € 0,49*
Ähnlich
STABILO
73/14
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
1505
ab € 0,34*
Ähnlich
Pelikan
814089
ab € 0,34*
Ähnlich
STABILO
70/24
ab € 0,68*
Ähnlich
STABILO
6070/24
ab € 0,75*
Ähnlich
STABILO
71/24
ab € 1,71*
Ähnlich
Faber-Castell
154807
ab € 0,33*
Ähnlich
Staedtler
364-1
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.