Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job, nachfüllbar, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Textmarker Job, nachfüllbar, gelb
Artikel-Nr.:
     C1110-1505
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1505
EAN/GTIN:
     4004675015051
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job, nachfüllbar, schattenfrei kopierbar, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Biobasierte Tinte, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Biobasierte Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660
Farbe:
gelb
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Job
Strichstärke:
1+5 mm
schattenfrei kopierbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Clip vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Job
... > Textmarker > job > 50-150
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.