Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker 3393 2-5mm Keilspitze gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199111925
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     304062710
EAN/GTIN:
     4003630005274
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Die Schreibfarben orange · rot · rosa · blau + grün können bis zu 4h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen · die gelbe Variante kann bis zu 24h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Polypropylen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Farbe:
gelb
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schreibfarbe:
gelb
Biozid-Produkt:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
schattenfrei kopierbar:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Marke:
SOENNECKEN
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172931
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,36*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,20*
€ 0,39*
9 Tage
4168
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,42*
1 Tag
1000
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 1498
174627
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-24005
ab € 0,49*
Ähnlich
STABILO
73/14
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
1505
ab € 0,34*
Ähnlich
Pelikan
814089
ab € 0,34*
Ähnlich
STABILO
70/24
ab € 0,67*
Ähnlich
STABILO
6070/24
ab € 0,75*
Ähnlich
STABILO
71/24
ab € 1,71*
Ähnlich
Faber-Castell
154807
ab € 0,33*
Ähnlich
Staedtler
364-1
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.