Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     4-082510809000025200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02160
EAN/GTIN:
     04031026104447
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Bandes
2.5 mm
Bandlänge
205.0 mm
Banddicke
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser
50 mm
Min. Bündeldurchmesser
1.5 mm
Min. Haltekraft
80 N
Betriebstemperatur
-40 °C
85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
ja
Halogenfrei
ja
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
nein
VG-Zulassung
nein
MIL-Zulassung
nein
UL-Zulassung
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
€ 10,95*
ab € 0,0374*
€ 0,0508*
2 Tage
17300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04091*
€ 0,05571*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0412*
€ 0,0561*
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0423*
€ 0,0577*
3 Tage
63300
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0463*
€ 0,0634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
€ 324,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
€ 139,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
€ 911,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
€ 988,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
€ 73,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
€ 269,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
€ 293,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
€ 349,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
€ 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.