Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark [58D0Z00] Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 58D0Z00 Fotoleitereinheit 150000 Seiten
Lexmark 58D0Z00 Fotoleitereinheit 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CFYXG-34364
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     58D0Z00
EAN/GTIN:
     00734646669481
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Lexmark 58D0Z00, 150000 Seiten, Schwarz, Weiß, Laserdrucken, Lexmark, MB2770adhwe, MS821dn, MX822adxe, MX826ade, MX822ade, MX826adxe, MS823dn, MX721ade, MS825dn,..., 1 Stück(e)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Druckleistung
150000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz, Weiß
Drucktechnologie
Laserdrucken
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MB2770adhwe, MS821dn, MX822adxe, MX826ade, MX822ade, MX826adxe, MS823dn, MX721ade, MS825dn, MS822de, MS826de, MS823n, MX722adhe, MS725dvn, MX721adhe, MX722ade
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
58D2X00
€ 326,23*
Ähnlich
Lexmark
25B3101
€ 399,62*
Ähnlich
Lexmark
25B3107
€ 387,54*
Ähnlich
Lexmark
52D0Z00
€ 55,39*
Ähnlich
Lexmark
58D2000
€ 153,27*
Ähnlich
Lexmark
58D2H00
€ 275,09*
Ähnlich
Lexmark
58D2U00
€ 416,65*
Ähnlich
Lexmark
B282000
€ 181,97*
Ähnlich
Lexmark
B282H00
€ 196,33*
Ähnlich
WhiteBox
58D2X00
€ 326,71*
Ähnlich
Ampertec
52D0Z00
€ 59,87*
Ähnlich
Lexmark
58D2X0E
€ 404,88*
Ähnlich
Lexmark
B280XA0
€ 318,34*
Ähnlich
WhiteBox
52D0Z00
€ 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.