Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 52D0Z00 Fotoleitereinheit 100000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 52D0Z00 Fotoleitereinheit 100000 Seiten
Lexmark 52D0Z00 Fotoleitereinheit 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CFYXG-21273
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     52D0Z00
EAN/GTIN:
     00734646427319
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems. Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale Belichtungseinheit Diese Belichtungseinheit arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem. Nutzen Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens. Optimales Zusammenspiel Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei. Lexmark Rückgabeprogramm Lexmark Rückgabe-Belichtungseinheiten sind patentierte Geräte, die zu einem Sonderpreis verkauft werden und der Bedingung unterliegen, dass diese nur einmal verwendet werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich, die Belichtungseinheit nach ihrer erstmaligen Verwendung zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben. Die Rückgabe-Belichtungseinheiten können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden. Die Belichtungseinheiten sind so konzipiert, dass der Druckerspeicher beim Kunden automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, sind unter www.lexmark.com Ersatz-Belichtungseinheiten erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Paletten Größe (B x T x H)
998 x 1194 x 1112 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
160 x 495 x 395 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
6.3 x 19.5 x 15.6 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
5.5 Pfund
Merkmale
Druckleistung
100000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
Mexiko
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Kompatibilität
MX812de, MX812dxe, MX812dtfe, MX812dme, MX812dxme, MX811dte, MX811dfe, MX811dtfe, MX811dxfe, MX810de, MX810dxe, MX810dme, MX810dtme, MX810dxme, MX710de, MX711dhe, MS812de, MS810de, MS810dn, MS810n, MS810dtn, MX812dte, MX812dfe, MX812dxfe, MX812dtme, MX811de, MX811dxe, MX811dme, MX811dtme, MX811dxme, MX810dte, MX810dfe, MX810dtfe, MX810dxfe, MX711de, MX710dhe, MX711dthe, MS812dn, MS811dn, MS812dtn, MS811n, MS811dtn
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
52D2X00
€ 187,96*
Ähnlich
Lexmark
52D2H0
€ 347,58*
Ähnlich
Lexmark
53B2000
€ 191,63*
Ähnlich
Lexmark
62D2H00
€ 333,31*
Ähnlich
Lexmark
62D2X00
€ 244,81*
Ähnlich
Lexmark
63B2000
€ 186,72*
Ähnlich
Lexmark
63B2H00
€ 300,89*
Ähnlich
Lexmark
B282000
€ 181,97*
Ähnlich
Lexmark
B282H00
€ 196,33*
Ähnlich
Lexmark
58D0Z00
€ 80,30*
Ähnlich
Ampertec
52D2000
€ 264,73*
Ähnlich
Ampertec
52D2H00
€ 263,76*
Ähnlich
Ampertec
52D2X00
€ 144,22*
Ähnlich
Ampertec
53B2000
€ 369,08*
Ähnlich
Ampertec
53B2H00
€ 367,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.