Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B282H00 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark B282H00 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48991
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     B282H00
EAN/GTIN:
     00734646670180
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark B2865dw, MB2770adhwe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
B2865dw, MB2770adhwe
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
B282H00
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
1700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
52D0Z00
€ 55,39*
Ähnlich
Lexmark
B282000
€ 181,97*
Ähnlich
Lexmark
58D0Z00
€ 80,30*
Ähnlich
Ampertec
52D0Z00
€ 59,87*
Ähnlich
Lexmark
B280XA0
€ 318,34*
Ähnlich
WhiteBox
52D0Z00
€ 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.