Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 58D2U00 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 58D2U00 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 58D2U00 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-8233
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     58D2U00
EAN/GTIN:
     00734646669283
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Rückgabe zum Recycling
Lexmark bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lasertonerkassetten und Recyclingoptionen einschließlich der einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie nur Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Hohe Kapazität
Maximieren Sie den Spareffekt und genießen Sie Spitzenqualität mit Original Tonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Unison™-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MX822adxe, MX826ade, MX822ade, MX826adxe, MS823dn, MS825dn, MS826de, MS823n, MX722adhe, MS725dvn, MX722ade
Schwarztoner Seitenleistung
55000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
OEM-Code
58D2U00
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
2400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 529,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,72*
€ 618,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,30*
€ 575,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
58D2X00
€ 326,23*
Ähnlich
Lexmark
58D2000
€ 153,27*
Ähnlich
Lexmark
58D2H00
€ 274,78*
Ähnlich
Lexmark
58D0Z00
€ 80,30*
Ähnlich
WhiteBox
58D2X00
€ 326,71*
Ähnlich
Lexmark
58D2X0E
€ 404,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.