Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 24760003 Dateiablagebox Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Artikel-Nr.:
     CFYXG-21637
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760003
EAN/GTIN:
     04002432334766
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Stabiler Stehsammler in Premium-Qualität. Design und Farbe sind abgestimmt auf die anderen Produkte der Leitz Plus Serie.

- Besonders robuste und stabile Ausführung, langlebig
- Passt optimal zu allen anderen Produkten der Plus Serie - für ein perfekt aussehendes Büro
- Sehr flexibel, da sowohl im Quer- wie auch im Hochformat verwendbar
- Hohe Vorderseite, um Dokumente sicher zu halten
- Aufsteckbares Beschriftungsschild (6005) für einfaches Auffinden von Unterlagen als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
300 mm
Länge (mm)
278 mm
Gewicht
330 g
Innenmaße (B x T x H)
70 x 270 x 315 mm
Abmessungen (BxTxH)
78 x 278 x 300 mm
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52370003
€ 3,36*
Zubehör
Leitz
52330003
€ 10,43*
Zubehör
Leitz
24750002
€ 21,37*
Zubehör
Leitz
52270003
€ 3,65*
Zubehör
Leitz
52771051
€ 7,28*
Zubehör
Leitz
52771062
€ 53,60*
Zubehör
Leitz
52771023
€ 7,52*
Zubehör
Leitz
52771036
€ 7,63*
Zubehör
Leitz
52771064
€ 53,40*
Zubehör
Leitz
60050002
€ 3,96*
Zubehör
Leitz
24760085
€ 5,81*
Zubehör
Leitz
24760025
€ 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.