Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-45972101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01960
EAN/GTIN:
     04031026104294
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • UV witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W/UV) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Bandes
2.5 mm
Bandlänge
100.0 mm
Banddicke
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser
22 mm
Min. Bündeldurchmesser
1.5 mm
Min. Haltekraft
80 N
Betriebstemperatur
-40 °C
85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
ja
Halogenfrei
ja
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
nein
VG-Zulassung
nein
MIL-Zulassung
nein
UL-Zulassung
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,013*
€ 0,0174*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01401*
€ 0,01891*
2 Tage
16100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01427*
€ 0,01927*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 10,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0195*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0157*
€ 0,0208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
€ 324,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
€ 139,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
€ 915,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
€ 988,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
€ 73,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
€ 269,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
€ 293,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
€ 349,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
€ 26,49*
Zubehör
HellermannTyton
151-01802 MB2A-PA66-WH
€ 0,29*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359 MB3-PA66-WH
€ 0,6561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.