Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x4,6 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 300x4,6 schwarz
Kabelbinder 300x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-15540
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00008
EAN/GTIN:
     04031026241128
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Innenverzahnung
  • Komplett aus Kunststoff
  • Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug

Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Bandes
4.6 mm
Bandlänge
300.0 mm
Betriebstemperatur
-40 °C
85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
nein
Halogenfrei
ja
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,04651*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04675*
€ 0,05563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04205*
€ 0,05004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04055*
€ 0,04825
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03245*
€ 0,03862
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
€ 139,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
€ 915,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
€ 988,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
€ 73,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
€ 269,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
€ 293,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
€ 349,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
€ 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.