Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark CX431adw Multifunktionsdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-13307
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
40N9470
EAN/GTIN:
00734646701037
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Lexmark CX431adw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Rechtlich, Oficio, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 5000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
750 Blätter
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
22700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
411.2 mm
Tiefe
394.1 mm
Höhe
344.4 mm
Gewicht
19400 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1500 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich
216 x 356 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
24.7 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
24.7 Kopien pro Minute
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
400 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
395 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
21 W
Energieverbrauch (bereit)
17.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.37 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24.7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24.7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Color Laser Printer
,
Farblaserdrucker
,
Laserdrucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
lexmark laser farbdrucker
,
laserdrucker
,
lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 404,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,72*
€ 468,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,11*
€ 438,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379337
€ 150,85*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379296
€ 76,84*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379317
€ 31,25*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379327
€ 49,89*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379338
€ 263,33*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379297
€ 110,62*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379318
€ 71,53*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379328
€ 113,70*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379339
€ 505,06*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379298
€ 249,61*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379309
€ 372,74*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379319
€ 121,68*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379329
€ 189,90*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379340
€ 685,86*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379299
€ 339,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.