Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MB2236adw Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MB2236adw Laser A4 600 x 600 DPI WLAN
Lexmark MB2236adw Laser A4 600 x 600 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CFYXG-12993
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     18M0410
EAN/GTIN:
     00734646672993
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Lexmark MB2236adw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
20 - 75 g/m²
Scan-Mediengewicht
20 - 75 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
55 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
52 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 B, BSMI B, VCCI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Paketgewicht
14020 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
10000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Netzwerkdrcukmethoden
LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, HTTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
8 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
25 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
36 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter)
18 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8.4 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
460 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
460 W
Energieverbrauch (bereit)
5.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druckränder
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark monochrom laserdrucker, laserdrucker, lexmark laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 282,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.