Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark CX331adwe Multifunktionsdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-11451
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
40N9170
EAN/GTIN:
00734646679923
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Lexmark CX331adwe - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
600 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
49 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
50 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
44 dB
Sonstige Funktionen
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC Class B
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Max. Ausgabekapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
22700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
411.2 mm
Tiefe
394.1 mm
Höhe
344.4 mm
Gewicht
19400 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
750 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
500 Seiten
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP IPv4, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Netzwerkdrcukmethoden
Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
Authentisierung Methode
802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich
216 x 356 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
20 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
24 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
24 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
13.1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
13.1 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
395 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
395 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
366 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
19 W
Energieverbrauch (bereit)
17 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.35 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10.6 s
Druckränder
4.2 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Color Laser Printer
,
Farblaserdrucker
,
Farb-Fax
,
Farb-Faxgerät
,
Farbfax
,
Farbfaxgerät
,
Fax
,
Fax-Gerät
,
Faxgerät
,
Inkjetfax
,
Laser-Fax
,
Laser-Faxgerät
,
Laserfax
,
Laserfaxgerät
,
Normalpapier-Fax
,
Normalpapier-Faxgerät
,
Normalpapierfax
,
Normalpapierfaxgerät
,
Thermotransfer-Fax
,
Thermotransfer-Faxgerät
,
Thermotransferfax
,
Thermotransferfaxgerät
,
Tinten Fax
,
Tintenstrahl-Fax
,
Tintenstrahl-Faxgerät
,
Tintenstrahlfax
,
Tintenstrahlfaxgerät
,
Laserdrucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
lexmark multifunktionsdrucker farblaser
,
laserdrucker farbe
,
laserdrucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 334,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,16*
€ 397,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,26*
€ 383,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379181
€ 111,57*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379175
€ 57,48*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379219
€ 83,81*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379206
€ 43,83*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379182
€ 217,13*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379176
€ 91,45*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379220
€ 162,90*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379213
€ 48,69*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379207
€ 98,81*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379183
€ 336,90*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379177
€ 168,71*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379221
€ 248,81*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379214
€ 77,21*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379208
€ 154,93*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379184
€ 467,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.