Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Lochtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Lochtafel
Zubehör Lochtafel
Zubehör Lochtafel
Zubehör Lochtafel
Zubehör Lochtafel
Zubehör Lochtafel
Artikel-Nr.:
     CD5AL-497000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     497000171
EAN/GTIN:
     4006793497115
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Die einlegbare Lochtafel von PARAT eignet sich ideal um Zubehör und Werkzeug gut sortiert zu lagern und zu transportieren. Die gepolsterte Rückseite garantiert einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Lochtafel zum individuellen bestücken
Top Features:
stabile Ausführung | hochwertige Verarbeitung aus ABS-Kunststoff | geeignet für Werkzeuge verschiedenster Größen | mit und ohne Werkzeugkoffer anwendbar
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Lochtafel
Gewicht:
280.0 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
484000171
ab € 140,48*
Zubehör
Parat
584000171
ab € 238,40*
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,74*
Zubehör
Parat
588000171
ab € 143,87*
Zubehör
Parat
489000171
ab € 147,13*
Zubehör
Parat
589000171
ab € 145,52*
Zubehör
Parat
489600171
ab € 270,15*
Zubehör
Parat
489610171
ab € 289,91*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 197,81*
Zubehör
Parat
589500171
ab € 213,35*
Zubehör
Parat
489550171
ab € 386,39*
Zubehör
Parat
589550171
ab € 281,25*
Zubehör
Parat
489570171
ab € 382,88*
Zubehör
Parat
589570171
ab € 413,21*
Zubehör
Parat
489050171
ab € 169,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.