Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-589550171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589550171
EAN/GTIN:
     4006793001060
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Der CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7 verfügt über die praktischen Zahlenschlösser und überzeugt zudem durch sein großes Innenraumvolumen und dem integrierten Leichtlaufrollensystem mit Teleskopauszugsgriff. Dabei ist der Innenraum äußerst durchdacht gestaltet: Bis zu 60 Werkzeuge finden in den intelligenten CP-7 Werkzeugtafeln aus leichtem Con-Pearl®-Material Platz. Eine 88 mm tiefe, frei unterteilbare Bodenschale hält Kleinteile oder sperriges Werkzeug sicher verstaut. Im Deckel integriert ist ein praktisches Dokumentenfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Stiftschlaufen. Dank des großen Raumangebots, der hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln und des Rollensystems ist der CLASSIC KingSize Roll Safe CP-7 ideal geeignet um enorm viele Werkzeuge übersichtlich aufzunehmen und komfortabel von A nach B zu transportieren. Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich mit einem persönlichen Code einstelle und schützen so vor ungewolltem Zugriff. Der sicher zu verschließende und äußerst stabile Werkzeugkoffer ist aus diesem Grund ideal für größere Außeneinsätze geeignet und ist aufgrund des hohen Innenraumvolumens und des komfortablen Trolley-Systems der ideale Begleiter für alle Servicemitarbeiter, welche auf eine große Anzahl an Werkzeugen für ihre Arbeit zugreifen müssen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
KingSize Rollenkoffer mit Zahlenschloss und CP-7 Werkzeugtafeln!
Top Features:
Hohes Innenvolumen von 35 Litern | vier CP-7-Werkzeughalter mit Durchmessern von 11 bis 26 Millimetern | 4-facher Teleskopauszug | Stabile Außenschalen aus X-ABS-Kunststoff | Zahlenschloss Plus Safe
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
200.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
7800.0 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
498029161
ab € 34,55*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 18,38*
Zubehör
Parat
596003551
ab € 17,22*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,13*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,88*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,81*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,82*
Zubehör
Parat
900014161
ab € 2,01*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,25*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.